D3N 120-060-16R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3363144
    EAN / GTIN 7291075402261
    Gyártó száma 3363144
    L-szám L24040 854

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 132,92 mm, efektivní délka (LU) 62,71 mm.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) leírása H3P 120
    • Teljes hossz (OAL) 132,92 mm
    • Pont hossza (PL) 2,71 mm
    • Perem hossza (LPR) 84,92 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Tényleges hossz (LU) 62,71 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz