C5 GHAIL-40 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3351285
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3351285
EAN / GTIN 7291075403619
Gyártó száma 3351285
L-szám L23920 1115

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, ülőhely átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Dmin. Távolság 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz