Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,48 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,138 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 0,95 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,48”
- Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T08
- Vágási átmérő (DC): 1/2”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,138”
- Meghajtó mérete (DRV-K): 0,394”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Funkcionális hossz (LF): 0,65”
- Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
- Teljes hossz (OAL): 0,95”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 1,5 fok
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok