Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,3 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,313 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,12 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 0,85 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,3”
- Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T05
- Vágási átmérő (DC): 0,313”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,313”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,12”
- Meghajtó mérete (DRV-K): 0,217”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 0,38”
- Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKR 0401
- Teljes hossz (OAL): 0,85”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok