Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,984 ″, ülékméret-kód (SSC) 25, teljes hossz (OAL) 7,347 ″, használható hossz (LU) 3,164 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,984”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,02”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,984”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,984”
- Perem átmérője (DF): 1,65”
- Funkcionális hossz (LF): 4,784”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 25
- Hossz csoport: 3xD
- Master Insert Identification (MIID): H3P 250-IQ
- Teljes hossz (OAL): 7,347”
- Pont hossza (PL): 0,2091”
- Kiálló hossz (LPR): 4,993”
- Szár hossza (LS): 2,36”
- Használható hossz (LU): 3,164”