Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,866 ″, ülékméret-kód (SSC) 22, teljes hossz (OAL) 6,6 ″, használható hossz (LU) 2,785 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,866”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,902”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,866”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,866”
- Perem átmérője (DF): 1,26”
- Funkcionális hossz (LF): 4,213”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 22
- Hossz csoport: 3xD
- Master Insert Identification (MIID): H3P 220-IQ
- Teljes hossz (OAL): 6,6”
- Pont hossza (PL): 0,1847”
- Kiálló hossz (LPR): 4,398”
- Szár hossza (LS): 2,2”
- Használható hossz (LU): 2,785”