Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,787 ″, ülékméret-kód (SSC) 20, teljes hossz (OAL) 7,766 ″, használható hossz (LU) 4,11 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,787”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,823”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,787”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,787”
- Perem átmérője (DF): 1,26”
- Funkcionális hossz (LF): 5,395”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 20
- Hossz csoport: 5xD
- Master Insert Identification (MIID): H3P 200-IQ
- Teljes hossz (OAL): 7,766”
- Pont hossza (PL): 0,1701”
- Kiálló hossz (LPR): 5,565”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,2”
- Használható hossz (LU): 4,11”