MTF D063-5-22-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3346931
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3346931
EAN / GTIN 7291075377309
Gyártó száma 3346931
L-szám L24090 140

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó menetmarás, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 22 mm, vágási átmérő (DC) 63 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz