{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M6 – M20 | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 12,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 12,5 mm | |
Külső ⌀ D | 55 mm | |
Belső ⌀ D1 | 31 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334630 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488435 | |
Gyártó száma | 334630 M6-20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gyorscserés menetfúró tokmány M6-20
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
247,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
224,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 | SK 40 |
Befogó szabvány | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Külső ⌀ D | 55 | 55 |
Menetvágási tartomány | M6 – M20 | M6 – M20 |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 12,5 | 12,5 |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 12,5 | 12,5 |
Belső ⌀ D1 | 31 | 31 |