{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M3 − M12 | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Belső ⌀ D1 | 19 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334630 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488428 | |
Gyártó száma | 334630 M3-12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gyorscserés menetfúró tokmány M3-12
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
193,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
172,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 | SK 40 |
Befogó szabvány | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 60 | 60 |
Menetvágási tartomány | M3 − M12 | M3 − M12 |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 | 7,5 |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 | 7,5 |
Termék fajtája | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó |