MTE D13.7-1-C10C-14 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3346000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3346000
EAN / GTIN 7291075377576
Gyártó száma 3346000
L-szám L24090 61

Leírás

Leírás:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr břitu (DC) 13,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz