PENTA 17EL08-07K0LS IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3345804
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 3345804
    EAN / GTIN 7291075389852
    Gyártó száma 3345804
    L-szám L24080 268

    Leírás

    Leírás:

    Upínací destičky, poloměr rohu (RE) 0,08 mm, šířka řezu (CW) 0,7 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
    • Vágási szélesség (CW) 0,7 mm
    • Működési szélesség (WF) 2,4 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz