NMAHL 20-MG-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3342947
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MODUGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3342947
EAN / GTIN 7291075390506
Gyártó száma 3342947
L-szám L23920 1772

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Működési szélesség (WF) 14,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Ugyanabból a sorozatból "MODUGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz