HGAD 3LE-D42-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3342963
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MODUGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3342963
EAN / GTIN 7291075391404
Gyártó száma 3342963
L-szám L23920 1438

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes magasság (OAH) 25,8 mm, teljes hossz (OAL) 52,35 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,45 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 5,3 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 38,4 mm
  • Teljes magasság (OAH) 25,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 52,35 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 42 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODUGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz