HGAD 3RE-D42-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3342962
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MODUGRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3342962
    EAN / GTIN 7291075391398
    Gyártó száma 3342962
    L-szám L23920 1441

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes magasság (OAH) 25,8 mm, teljes hossz (OAL) 52,35 mm.

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 2,45 mm
    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 5,3 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 38,4 mm
    • Teljes magasság (OAH) 25,8 mm
    • Teljes hossz (OAL) 52,35 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 42 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MODUGRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz