SOMX 060304-DT IC5500 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 3340386
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3340386
EAN / GTIN 7291075205435
Gyártó száma 3340386
L-szám L24160 46

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, körátmérő (IC) 6,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz