E90SO D14-4-MMT08-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3340327
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3340327
EAN / GTIN 7291075393132
Gyártó száma 3340327
L-szám L23980 1199

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 13,6 mm, átmérő (DC/DCX) 14 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 3,5 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 23,5 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13,6 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 14 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 16 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése SOMT 040204 PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 23,5 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz