Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 9,7 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 3,5 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 21,3 mm
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,7 mm
- Interfész funkciók T06
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
- Átmérő (DC/DCX) 10 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 15 mm
- A vágólap (MIID) jelölése SOMT 040204 PNTR
- Teljes hossz (OAL) 21,3 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 6 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok