H690 FWN D063-06-27-R07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3338791
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO Trigon Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3338791
EAN / GTIN 7291075352450
Gyártó száma 3338791
L-szám L23980 1064

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 6, kerékagy átmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H690 WNMU 070512PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Trigon Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz