H690 WNMU 0705-PNTR IC5100 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607703
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO Trigon Line
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607703
EAN / GTIN 7291075352306
Gyártó száma 5607703
L-szám L23910 255

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7 mm, délka břitové destičky (INSL) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,9 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 7,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,9 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,35 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 6

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Trigon Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz