Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 7 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 110 mm, Weldon rendfelszedő tengely, Weldon rendfelszedő tengely
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 74 mm
- Fej hossza (bal) 48 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H690 WNMU 070512PNTR
- Teljes hossz (OAL) 110 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok