Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 2 ″, tizedes ekvivalens 0,5 ″, vágási mélység maximum (APMX) 1 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típus kerek szár, Típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Ívsugár (RE): 0,09”
- Vágási átmérő (DC): 1/2”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,5”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Fuvola Helix szög (FHA): 36 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0031 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
- Teljes hossz (OAL): 3”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár típusa: Kerek