THMPR 25.4-D45-JHP Szerszámtartó célzott hűtőközeg-ellátással TANG-GRIP adapterhez 5 tányérüléssel

Cikkszám: 3337181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG 5 GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337181
EAN / GTIN 7291075389777
Gyártó száma 3337181
L-szám L23920 3148

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Általános hosszúság (OAL): 4,921″.

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • hasznos hossz (LF): 2.47″
  • fej fenék-oldali eltolás magasság (HBH): 0.496″
  • teljes hossz (OAL): 4.921″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.772″

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz