THMPL 20-D45-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3337176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG 5 GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337176
EAN / GTIN 7291075389746
Gyártó száma 3337176
L-szám L23920 2420

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, celková délka (OAL) 112 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 49,81 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 18 mm
  • Teljes hossz (OAL) 112 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 45 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz