ADMP D45-3.0 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3326900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG 5 GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3326900
EAN / GTIN 7291075389814
Gyártó száma 3326900
L-szám L23920 1658

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz