Rugalmas szorítópatron Rubber-Flex 4,5-10 mm

Cikkszám: 333640 4,5-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ befogási tartomány 4,5 mm - 10 mm
Hozzávaló készülék típusa M5 − M20
Patron azonosítószáma J 441
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 333640 4,5-10
EAN / GTIN 4045197310408
Gyártó száma A21-4-10

Leírás

Alkalmazható:

333500 sz. Edalmatic menetfúró befogóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz