Rugalmas szorítópatron Rubber-Flex 10-16 mm

Cikkszám: 333640 10-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ befogási tartomány 10 mm - 16 mm
Hozzávaló készülék típusa M10 − M30
Patron azonosítószáma J 461
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 333640 10-16
EAN / GTIN 4045197310415
Gyártó száma A21-5-16

Leírás

Alkalmazható:

333500 sz. Edalmatic menetfúró befogóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz