Rugalmas szorítópatron Rubber-Flex 2-4,5 mm

Cikkszám: 333640 2-4,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ befogási tartomány 2 mm - 4,5 mm
Hozzávaló készülék típusa M3 - M12
Patron azonosítószáma J 423
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 333640 2-4,5
EAN / GTIN 2050002003842
Gyártó száma A21-3-4,5

Leírás

Alkalmazható:

333500 sz. Edalmatic menetfúró befogóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz