MNSNT 210-400-MF20X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335846
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOGUN
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3335846
    EAN / GTIN 7291075425987
    Gyártó száma 3335846
    L-szám L24040 71

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací těleso, průměr řezu (DC) 21 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 21,0, efektivní délka (LU) 400 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 20,5 mm
    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20,4 mm
    • Interfész funkciók MF20X1
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 28 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20,4 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
    • A vágólap (MIID) leírása HCP 210
    • Pont hossza (PL) 4,94 mm
    • Perem hossza (LPR) 503 mm
    • Tényleges hossz (LU) 400 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz