MNSNT 135-400-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335835
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOGUN
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3335835
    EAN / GTIN 7291075425871
    Gyártó száma 3335835
    L-szám L24040 67

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, průměr řezné hrany (DC) 13,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13,0, efektivní délka (LU) 400 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 13,2 mm
    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 13,1 mm
    • Interfész funkciók MF16X1
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13,5 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
    • Kötegátmérő (DF) 13,1 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
    • A vágólap (MIID) leírása HCP 135
    • Pont hossza (PL) 3,51 mm
    • Perem hossza (LPR) 476 mm
    • Tényleges hossz (LU) 400 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz