Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 15 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 15, teljes hossz (OAL) 156,16 mm, tényleges hossz (LU) 78,47 mm.
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 15 mm
- Kötegátmérő (DF) 25 mm
- Funkcionális hossz (LF) 102,69 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) leírása H3P 150
- Teljes hossz (OAL) 156,16 mm
- Pont hossza (PL) 3,47 mm
- Perem hossza (LPR) 106,16 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 50 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 78,47 mm