D3N 145-073-16A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335716
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335716
EAN / GTIN 7291075393927
Gyártó száma 3335716
L-szám L24040 770

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 14,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14, teljes hossz (OAL) 150,33 mm, hasznos hossz (LU) 75,6 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 99,23 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 145
  • Teljes hossz (OAL) 150,33 mm
  • Pont hossza (PL) 3,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 102,33 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 75,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz