Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 19 mm, vágóbetét üregkód (SSC) 19, teljes hossz (OAL) 152,42 mm, hasznos hossz (LU) 61,1 mm.
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
- Kötegátmérő (DF) 32 mm
- Funkcionális hossz (LF) 92,32 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása H3P 190
- Teljes hossz (OAL) 152,42 mm
- Pont hossza (PL) 4,1 mm
- Perem hossza (LPR) 96,42 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 56 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 61,1 mm