SCIR 41-BRA08-10K8 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3333626
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3333626
    EAN / GTIN 7291075387438
    Gyártó száma 3333626
    L-szám L23940 2130

    Leírás

    Leírás:

    Vájás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 1 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
    • Vágási szélesség (CW) 1 mm
    • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 8 fok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz