SCIR 41-150R15K00 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3333603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3333603
EAN / GTIN 7291075387025
Gyártó száma 3333603
L-szám L23940 2111

Leírás

Leírás:

Forgácsolás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 8 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 0 fok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz