ECP-H7 20-80C20CF-140 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3332008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHATTERFREE solid mill line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3332008
EAN / GTIN 7291075385250
Gyártó száma 3332008
L-szám L24180 1697

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, max. vágóélhossz (APMX) 80 mm, vágóélek száma (NOF) 7, teljes hosszúság (OAL) 140 mm, kerek szár, kerek szerszámszár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágási átmérő tűrés E9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 80 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 7
  • Örvényszög (FHA) 36 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE solid mill line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz