ECP-H7 16-64C16CF-131 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3332007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHATTERFREE solid mill line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3332007
EAN / GTIN 7291075385243
Gyártó száma 3332007
L-szám L24180 1598

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, max. vágóélhossz (APMX) 64 mm, vágóélek száma (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 131 mm, kerek szár, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágási átmérő tűrés E9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 64 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 7
  • Örvényszög (FHA) 36 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,13 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 131 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE solid mill line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz