HTF D4.0-08-1.50-R-LN10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3331913
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGFIN
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3331913
    EAN / GTIN 7291075387599
    Gyártó száma 3331913
    L-szám L23980 1692

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 3,228 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: B
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 4”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,0157”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,228”
    • Master Insert Identification (MIID): HTP LNAR 1006 FR
    • Teljes hossz (OAL): 2”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz