HTF D080-07-27-R-LN10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3331877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGFIN
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331877
EAN / GTIN 7291075387520
Gyártó száma 3331877
L-szám L23980 1097

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet břitů (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,35 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) leírása HTP LNAR 1006 FR
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz