HTF D125-09-40-R-LN10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3331879
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGFIN
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331879
EAN / GTIN 7291075387544
Gyártó száma 3331879
L-szám L23980 1109

Leírás

Leírás:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 125 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,45 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
  • A vágólap (MIID) leírása HTP LNAR 1006 FR
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz