Többcélú létra 3-részes nivello® keresztléccel és fali görgőkkel 3x8 Csírák

Cikkszám: 33308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 33308
EAN / GTIN 4031405333086
Gyártó száma 033308
L-szám L90110 2

Leírás

Leírás:

  • Többcélú alumínium létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
  • Használható létraként, szimpla létraként és hosszabbító létraként is
  • 3,0 m-ig terjedő létrahosszúságú lépcsőkhöz alkalmas
  • Könnyű magasságállítás lépcsőről lépcsőre az automatikus felemelkedésgátlóval ellátott, dugaszolható kampóknak köszönhetően.
  • Felső létra falikarokkal
  • nivello® létracipő és nivello® szórókereszt (mellékelve, lazán)
  • Terjedés elleni védelem két nagyszilárdságú perlonövvel és levehető fém merevítővel
  • Lépcső-/lépcsőtávolság: 280 mm
  • Létra szélessége: 490 mm (keresztléc nélkül)
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 6900 mm
  • Külső szélesség: 490 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • A vezető alkatrészek hossza: 2495 mm
  • Hossz visszahúzva: 2495 mm
  • 2 részes vezetékhossz Befektetési menedzserként: 4187 mm
  • 2 részes vezetékhossz Állólétráként, csatolt résszel: 4090 mm
  • 3 részes vezetékhossz Befektetési menedzserként: 5867 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Lépéshossz állólétráként: 1660 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 3x8 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 930 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz