Beilleszthető kampók kioldó biztonsági eszköz nélkül

Cikkszám: 19470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19470
    EAN / GTIN 4031405194700
    Gyártó száma 019470

    Leírás

    Leírás:

    • Alumíniumból készült hosszabbító létrákhoz és többcélú létrákhoz
    • Beleértve a rögzítőanyagot

    Jellemző:

    • Szélesség: 80 mm
    • Hossz: 100 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Termék típusa: Bal, leemelés elleni védelem nélkül

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz