PMN D32-2C-1 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3329283
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3329283
EAN / GTIN 7291075380637
Gyártó száma 3329283
L-szám L24080 267

Leírás

Leírás:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,16 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz