PCHL 25-D32-2-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302677
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302677
EAN / GTIN 7291075318364
Gyártó száma 2302677
L-szám L23920 266

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2 mm, teljes magasság (OAH) 33,6 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2 mm
  • Fej hossza (bal) 28,4 mm
  • Teljes magasság (OAH) 33,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz