PCHR 12-D32-2-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3304727
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat PENTAIQGRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3304727
    EAN / GTIN 7291075362350
    Gyártó száma 3304727
    L-szám L23920 1264

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2 mm, teljes magasság (OAH) 41 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2 mm
    • Fej hossza (bal) 30,5 mm
    • Teljes magasság (OAH) 41 mm
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz