SD D32-7.5-R0.4-SP15 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3328321
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328321
EAN / GTIN 7291075311983
Gyártó száma 3328321
L-szám L24060 150

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, vágási mélység, max. (CDX) 7,75 mm, vágási átmérő (DC) 31,25 mm, furatok száma (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 8 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 7,75 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31,25 mm
  • Vágási szélesség (CW) 7,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 8,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Teljes hossz (OAL) 8 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz