SD S-A-L4.00-C.625-SP15 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3110809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Horonymaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3110809
    EAN / GTIN 7291075312560
    Gyártó száma 3110809
    L-szám L24070 360

    Leírás

    Leírás:

    Tömör végű Mill Shanks, Body LENGTH (LB) 0,63 ″, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, csatlakozó szál névleges méret munkadarab oldalon (THSZWS) M5x0,5, teljes hossz (OAL) 4,197 ″

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 0,591”
    • Testhossz (FONT): 0,63”
    • Maximális testhossz (LBX): 0,72”
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Csatlakozómenet névleges méretű munkadarab oldal (THSZWS): M5x0.5
    • Teljes hossz (OAL): 4,197”

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz