SER 2525X16TT-JHP-MC Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 3328034
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DECAIQTHREAD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328034
EAN / GTIN 7291075381771
Gyártó száma 3328034
L-szám L24090 202

Leírás

Leírás:

Menetvágó szerszámtartó, fejhossz (LH) 20 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése TTG-16E.
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DECAIQTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz