TTG-16E-20-UN IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 5903480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5903480
EAN / GTIN 7291075348378
Gyártó száma 5903480
L-szám L23960 1311

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 2,1 mm, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,17 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 16 mm
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • col (TPI) 20 szál / ″

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz