SEL 1212 F16TT-JHP Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 3302407
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DECAIQTHREAD
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3302407
    EAN / GTIN 7291075348194
    Gyártó száma 3302407
    L-szám L24090 62

    Leírás

    Leírás:

    Menetvágó szerszámtartó, fejhossz (LH) 20 mm

    Jellemző:

    • Fej hossza (bal) 20 mm
    • A vágólap (MIID) jelölése TTG-16E
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DECAIQTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz